Aufsteckversenker 4x26 mm

Artikel-Nr.: 625021000
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625021000
EAN / GTIN 4007430102218
Herstellernummer 625021000
L-Nummer L01750 1332

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5-schneidiger Aufsteckversenker aus HSS-Stahl für spitzwinklige Versenkungen, mit Innensechskant-Schraube, zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer
  • Kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden, Versenker einfach umdrehen

Merkmal:

  • Durchmesser: 4 mm
  • Gesamtlänge: 26 mm
  • Verkaufseinheit: 1