• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Doppel-Ratschenringschlüssel für Torx®-Schrauben, Torx®-Profil: E20XE24

Artikel-Nr.: 619440 E20XE24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil 1 E20
Torx®-Profil 2 E24
ganze Länge L 230 mm
maximaler Ring-⌀ D1 30,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 32,5 mm
maximale Ringhöhe h1 10,4 mm
maximale Ringhöhe h2 11,2 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 619440 E20XE24
EAN / GTIN 4045197229991
Herstellernummer 619440 E20XE24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit besonders leichtgängigen Ringknarren. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.