{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Torx® profilis 1 | E20 | |
| Torx® profilis 2 | E24 | |
| visas ilgis L | 230 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D1 | 30,5 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D2 | 32,5 mm | |
| maksimalus kilpos aukštis h1 | 10,4 mm | |
| maksimalus kilpos aukštis h2 | 11,2 mm | |
| Perdavos profilis | Galvutės TORX® varžtams | |
| Dantų skaičius | 72 | |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 619440 E20XE24 | |
| EAN / GTIN | 4045197229991 | |
| Gamintojo numeris | 619440 E20XE24 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |