Erweiterungspodest

Artikel-Nr.: 60951
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60951
EAN / GTIN 4031405609518
Herstellernummer 060951

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole
  • Geländer an einer Stirnseite inkl. Geländerverbinder
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar
  • Flächenlast: 4,0 kN/m²
  • Einzellast: 2,0 kN

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 1000 mm
  • Plattformlänge: 1000 mm
  • Produkttyp: 1000x1000

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör