SSE 18 LTX BL Compact Akku-Säbelsäge

Artikel-Nr.: 602366840
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602366840
EAN / GTIN 4061792181298
Herstellernummer 602366840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
  • Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
  • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
  • Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter
  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
  • Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 2.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Sägeblatthub: 16 mm
  • Sägen Holzbalken: 15 m/s²
  • Sägen Spanplatte: 13 m/s²
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör