• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Digitale ABS Reifenprofiltiefenmessschieber IP67 Zoll/Metrisch, 0-1", 0,0005"/0,01 mm

Artikel-Nr.: 571-200-20
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 571-200-20
EAN / GTIN 4946368727356
Herstellernummer 571-200-20
L-Nummer L40010 13437
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Messgerät wurde speziell für die Reifenprofilmessung entwickelt und. bietet ihnen die folgenden Vorteile: Der ABSOLUTE Maßstab ermöglicht, dass der Referenzpunkt bis zum Batteriewechsel nicht erneut eingestellt werden muss.

Merkmal:

  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 571-200MOT-10
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
  • Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre
  • Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Größe / Abmessung: 0,14 X 0,113 X 0,035 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 0 - 1
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,005″/0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch