Schleifhülse konisch (ZA) Korn 80 mittel 20X63 mm

Artikel-Nr.: 553873 20X63

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,50 € / Stück
  • ab 50 Stück
    2,08 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 80
Feinheitsgrad mittel
Hülsen Form konisch
größter Hülsen-⌀ 20 mm
Hülsen Breite 63 mm
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553873 20X63
EAN / GTIN 4045197723314

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.
Zirkonkorund (ZA).
Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553830.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile