Manchon de polissage conique (ZA), grain 80 moyen 20X63 mm

Réf.: 553873 20X63

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.65 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  2.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 80
Degré de finesse moyen
Forme manchon conique
⌀ manchon max. 20 mm
Largeur manchon 63 mm
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553873 20X63
EAN / GTIN 4045197723314

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.
Zirconium (ZA).
Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553830.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange