Ringschluessel 1000V VSE 19 mm

Artikel-Nr.: 55.19AVSE
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 55.19AVSE
EAN / GTIN 3148511123317
Herstellernummer 55.19AVSE
L-Nummer L60130 8427

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 32
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 215
  • L1 [mm]: 27
  • Gewicht in Gramm: 205