Linear Scale AT103 2000 mm

Artikel-Nr.: 539-136-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-136-30
EAN / GTIN 4946368583983
Herstellernummer 539-136-30
L-Nummer L40950 132
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Sehr robust gegen Vibrationseinwirkung. Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen die bspw. in einer Maschinenhalle auftreten fern. Gepanzerte Signalleitung für den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen. Die Signalleitung kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 539-136
  • Ausgangssignal: Zwei 90º, phasenverschobene Sinussignale
  • Effektive Länge: 2000 mm
  • Genauigkeit: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = Messbereich (mm)
  • Größe / Abmessung: 2,67 X 0,16 X 0,204 M
  • Leitungslänge: 5
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 120 m/min.
  • Modell: AT103-2000
  • Referenzpunkte: alle 50 mm
  • Schutzart: IP-53
  • Signalperiode: 20