• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Parallelendmaß-Satz, metrisch, Prüfzertifikat, ISO 56 Endmaße, Klasse 1, Keramik

Artikel-Nr.: 516-355-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Holzbox
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramik
Anzahl Endmaße 56
Verpackung Holzbox
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-355-10
EAN / GTIN 4946368219653
Herstellernummer 516-355-10
L-Nummer L40010 10893
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 516-355
  • Art des Zertifikats: Prüfzertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Größe / Abmessung: 0,311 X 0,186 X 0,066 M
  • Klasse: 1
  • Material: Keramik
  • Satz bestehend aus: 0,5 mm (1 Endmaß), 1,001-1,009 mm (0,001 mm Stufung / 9 Endmaße), 1,01-1,09 mm (0,01 mm Stufung / 9 Endmaße), 1,1-1,9 mm (0,1 mm Stufung / 9 Endmaße), 1-24 mm (1 mm Stufung / 24 Endmaße), 25-100 mm (25 mm Stufung / 4 Endmaße)
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb