• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Parallelendmaß-Satz, metrisch, JCSS Zertifikat, ISO 10 Endmaße, Klasse 1, Keramik

Artikel-Nr.: 516-153-60
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
  • Verpackung: Holzbox
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
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramik
Anzahl Endmaße 10
Verpackung Holzbox
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 516-153-60
EAN / GTIN 4946368217314
Herstellernummer 516-153-60
L-Nummer L40010 14959
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Merkmal:

  • Art des Zertifikats: JCSS Zertifikat
  • Genauigkeit: DIN EN ISO 3650
  • Klasse: 1
  • Material: Keramik
  • Satz bestehend aus: 1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch