• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Aufladbare Arbeits-Stirnlampe mit automatischer Steuerung, Digitalfokus und rotem Frontlicht

Artikel-Nr.: 502802
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502802
EAN / GTIN 4058205031967
Herstellernummer 502802
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ledlenser HF8R Work ist das robuste, aufladbare Stirnlampen-Flaggschiff für alle, die im Dunkeln arbeiten. Das Highlight: Die zum Patent angemeldete Adaptive Light Beam Technologie ermöglicht automatisches Dimmen und Fokussieren. Das macht die HF8R zur ersten Stirnlampe, die völlig freihändig nutzbar ist und keinerlei manuelle Steuerung erfordert. Dank des zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems ist sie nahezu stufenlos fokussierbar. Die HF8R Work ist via Ledlenser Connect App fernsteuerbar und überzeugt mit zusätzlichem Rotlicht, Aluminiumgehäuse, leistungsstarkem Akku im Lampenkopf und Schutzelementen am Frontglas gegen Stöße und Schläge. Zudem ist die Leuchte wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68) und kommt mit einem großen Lieferumfang für vielseitige Anbringung und Nutzung. Lampenkopf stufenlos schwenkbar um 45°. Mit Akku- und Ladestandanzeige sowie mit Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
  • Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Gewicht mit Akku: 198 g. Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PC). Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: bis zu 1600 lm im Boost-Modus und 900 lm im Power-Modus. Bis zu 90 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus bei 20 lm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost, Rotlicht. Farbtemperatur: 4600 bis 5400 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 80. Fest verbauter Li-Ion-Akku (3,7 V, 3700 mAh, 13,69 Wh). Aufladezeit: 270 min, oder 200 min bis 80% (Laden während des Betriebs möglich).
  • Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Helmhalterung, Wandhalterung, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss, Montagematerial. Schutzklasse: IP68.
  • Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb