Gewebeband, Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Innen und Außen bis 14 Tage einsetzbar. Für glatte und raue Untergründe. Leicht abreißbar und sehr verwindungssteif. Zum Abkleben schnurgerader Linien bei Bodenbeschichtung. 25 mm / 25 m

Artikel-Nr.: 502225000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 72 Stück
  • Bestellschritt: 72 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 502225000
EAN / GTIN 4013307350385
Herstellernummer 502225000
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gewebebänder zur Anwendung bei vielen Arbeiten mit Putzen, Spachteln und Farben. Gewebeträger sind stärker mechanisch belastbar als Papierklebebänder und exakt per Hand abreißbar. Häufig mit starkem Klebstoffauftrag zum Abkleben auf rauen bis sehr groben