• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Messständer ST-G für Rauheitsmessgeräte mit Hartgesteinsplatte, Typ: PST-F

Artikel-Nr.: 498857 PST-F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellbereich Messsäule 300 mm
Basis Länge 400 mm
Basis Breite 250 mm
Produktart Messständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Herstellernummer 6710806
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Messständer ST-G. Hartgesteinsplatte ohne Nut.

Passend für:

Rauheitsmessgerät 499021 Gr. ST2; 499022 Gr. ST2, Nr. 498835 Gr. PS10, Nr. 499001 Gr. M300, Nr. 499002 Gr. M310; 499003 Gr. M310, Nr. 499041 Gr. M400, Nr. 499042 Gr. M410, Nr. 499043 Gr. M410.

Sonderzubehör:

Kreuztisch CT120 auf Anfrage.
Aufnahme Nr. 499035 für Handprisma PS10; M310 und GARANT ST2.
Aufnahme Nr. 499012 für Vorschubgerät M300.
Aufnahme Nr. 499046 für Vorschubgerät M400.
Aufnahme Nr. 499013 für Rauheitsmessgerät PS10; M310 und GARANT ST2.
Aufnahme Nr. 499047 für Vorschubgerät MD26 / M410.