• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

STRIKER Shell Jacke Stretch Waldgrün/Rost M

Artikel-Nr.: 498019164240M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498019164240M
EAN / GTIN 7330509942680
Herstellernummer 498019164240M
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine bequeme Shell-Jacke aus hochwertigem Stretchmaterial, ideal als dritte oder äußere Schicht. Die Jacke ist winddicht und wasserdicht, mit verschweißten Nähten und einer festen Kapuze. Das Gewebe verfügt über eine dreilagige Konstruktion, die die optimale Kombination aus Wind- und Wasserdichtheit bietet, während das Material eine hohe Atmungsaktivität beibehält. Unterarmreißverschlüsse sorgen bei Bedarf für zusätzliche Belüftung, und der Frontverschluss mit Windschutzleiste bietet einen zusätzlichen Schutz vor den Elementen. Die geräumige Reißverschlusstaschen bieten viel Stauraum, auch für große Dokumente. Auch als Damenmodell 4708 erhältlich. Strapazierfähiges 4-Wege-Stretch PFAS-freies wasserdichtes Gewebe Wasserabweisende Reißverschlüsse Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung Weiche, ultraschallgeschweißte Nähte Geräumige Taschen bieten viel Stauraum Reflektierende Details Handgelenktasche mit wasserabweisendem Reißverschluss Zertifiziert nach EN 343 Klasse 4,4

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb