• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

AG800-125EK Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933451213
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933451213
EAN / GTIN 4002395260805
Herstellernummer 4933451213
L-Nummer L00820 193
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 800-W-Motor und nur 2,0 kg Gewicht
  • Kompaktes, extra schlankes Design
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
  • Geschütze Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
  • Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Netzkabel 4 m
  • Lieferumfang: Spannsatz

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 11500
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.0
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,500
  • Leistungsaufnahme [W]: 800
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: AG 800-125 EK
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitlich liegender Griff, Flansch, Flanschmutter, Kabel, Schraubenschlüssel

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Passende Produkte