• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Gripzange 102 mm, gebogene Backen

Artikel-Nr.: 4932493618
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4932493618
EAN / GTIN 4058546484897
Herstellernummer 4932493618
L-Nummer L01870 118054
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Greifen und Einspannen von flachen oder runden Werkstücken. Einstellschraube mit großer Öse
  • Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial
  • Verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz
  • Schnelle und leichte Einhandbedienung für kontrolliertes Lösen
  • MAXBITE™ Gripzangen haben ein spezielles Backendesign für maximalen Halt

Merkmal:

  • Länge: 72 mm
  • Spannweite rund: 18 mm