Schlagnuss SHOCKWAVE 1/2IN 30X44 mm

Artikel-Nr.: 4932480324
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480324
EAN / GTIN 4058546406097
Herstellernummer 4932480324
L-Nummer L00800 2986

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
  • Passgenau durch 6 Spannpunkte
  • Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer
  • Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 16.7