• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Verlängerung für Schlagnuss 3/8″ 150 mm

Artikel-Nr.: 4932480297
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932480297
EAN / GTIN 4058546405823
Herstellernummer 4932480297
L-Nummer L01850 1368
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
  • Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer
  • Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Werkzeugaufnahme: 3/8 Zoll