Premium-Bandmaß breit 8 m, 33 mm breit

Artikel-Nr.: 4932471816
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471816
EAN / GTIN 4058546297152
Herstellernummer 4932471816
L-Nummer L00800 3830

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kann bis zu 4 m ausgezogen werden, ohne abzuknicken – für effizienteres Arbeiten und höhere Reichweite
  • Reißfeste Beschichtung stärkt die ersten 15 cm des Bandes
  • Beidseitige Skalierung erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung
  • Schlagfestes Gehäuse mit 5-Punkt-Sicherung für eine längere Lebensdauer
  • Patentierter Fingerschutzbügel schützt die Finger bei Bandeinzug
  • Gürtelclip zur leichten Befestigung
  • Nylon-Schutzschicht schützt das Band vor Abnutzung
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Premium Wide Blade 8 -1pc