SDS+ Verlängerung 450 mm

Artikel-Nr.: 4932471154
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471154
EAN / GTIN 4058546287825
Herstellernummer 4932471154
L-Nummer L00800 1806

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal SDS-Plus Verlängerungen für SDS-Plus Hammerbohrer
  • Werkzeugloses Click- & Connect-Verbindungssystem
  • Passt für alle SDS-Plus Bohrhämmer und Hammerbohrer
  • Ideal zum Bohren um Hindernisse herum wie z.B
  • installierte Rohre oder Überkopfbohrarbeiten
  • Ermöglicht das Bohren tiefer Löcher, z.B
  • für Armierung, ohne teurere lange Hammerbohrer zu kaufen

Merkmal:

  • Länge [mm]: 450
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus Extension - 450 mm
  • Quantity: 1
  • Shank reception: SDS-Plus