Pressbacke J12-ACZ20 für 12V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932459390
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932459390
EAN / GTIN 4058546010515
Herstellernummer 4932459390
L-Nummer L00800 4439

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt
  • Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar
  • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Jaw J12 - ACz 20 - 1 pc