Pressbacke J18-U18 für 18V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932430296
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430296
EAN / GTIN 4002395379576
Herstellernummer 4932430296
L-Nummer L00800 4230

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt
  • Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar
  • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Jaw J18 - U18 - 1 pc