Hohlmeissel SDS-MAX 300X26 mm

Artikel-Nr.: 4932343740
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343740
EAN / GTIN 4002395317561
Herstellernummer 4932343740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagen von Nuten in Maueroberflächen für Elektro- und Sanitärinstallationen
  • Geeignet für Mauerwerk und Beton
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 26
  • Breite [mm]: 26
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max Gouge 300 x 26 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 4000 E