Stichsägeblatt 105/4 mm T344D (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932311633
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932311633
EAN / GTIN 4002395301508
Herstellernummer 4932311633
L-Nummer L00800 1928

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die scharfe und aggressive Verzahnung ist ideal für schnelle Schnitte in Holz

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: <80
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 105 x 4 mm T 344 D - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 80