Spitzen Sicherungsringe 1,3mm gerade

Artikel-Nr.: 470.E5
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 470.E5
EAN / GTIN 3148511778807
Herstellernummer 470.E5
L-Nummer L60130 1731

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verfügbar in gerader Form und um 45° sowie um 90° gebogen
  • Die jeweilige Art.-Nr. entspricht einem 2-teiligen Spitzensatz

Merkmal:

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • Backen: Gerade
  • Gewicht in Gramm: 10