Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 13mm

Artikel-Nr.: 467.13SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467.13SLS
EAN / GTIN 3662424027895
Herstellernummer 467.13SLS
L-Nummer L60130 8533

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Standard-Knarrengabelringschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,5
  • C [mm]: 14,5
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,5
  • L [mm]: 178
  • Gewicht in Gramm: 115