• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Dreikantvollschaber 125 mm

Artikel-Nr.: 461 125 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 461 125 0
EAN / GTIN 4049002008412
Herstellernummer 461 125 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Bearbeiten von Rundungen und für Entgratarbeiten
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • geschliffene Dreikant-Wirkflächen
  • blau tauchlackiert
  • ergonomischer Echtholzgriff
  • Arbeitsende ähnlich DIN 8350, Form B

Merkmal:

  • Gewicht: 88 g
  • Länge: 225 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Material: dreikant, voll
  • Profil: 10 mm