CAT40 SRKIN 1 X4.000 SHRINKIN Thermofutter mit integrierten Caterpillar-Kegelschäften, für Vollhartmetall-HSS- und Stahlwerkzeuge mit h6-Toleranz.

Artikel-Nr.: 4503966
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503966
EAN / GTIN 7291075177305
Herstellernummer 4503966
L-Nummer L24120 813

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2.251″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2.251″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 2.62″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kraglänge (LPR): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Passende Produkte

Zubehör