HSK A100 EM3/4X4.000 Werkzeugaufnahmen HSK A DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4502092
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4502092
EAN / GTIN 7291075155129
Herstellernummer 4502092
L-Nummer L24120 1022

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen ,Körperdurchmesser (BD) 1.181″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.969″ ,Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.969″
  • Kraglänge (LPR): 4″
  • Schaftgrösse (SS): 100

Passende Produkte

Zubehör