Gabel-Ring-Schluessel Set 8-tlg

Artikel-Nr.: 440XL.JP8PB
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440XL.JP8PB
EAN / GTIN 3662424158308
Herstellernummer 440XL.JP8PB
L-Nummer L60130 10142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Weniger Kraftaufwand benötigt durch einen 30% längeren Schlüssel
  • Bessere Zugänglichkeit besonders an engen Stellen
  • Anti-Rutsch-Funktion: Spezielles Gabel-Design minimiert ein versehentliches Abrutschen
  • Um 15° gekröpfter Ring
  • Pocket Etui für Produktivität und Sicherheit = Schnell aufbewahrt, schnell erkannt, immer bei Ihnen
  • Stoßfest und beständig gegen Chemikalien

Merkmal:

  • A [mm]: 150
  • L [mm]: 400
  • Gewicht in Gramm: 850

Lieferumfang:

  • Halter für 8 Gabel-Ring-Schlüssel
  • 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm