• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Seitenschneider Micro-Tech axial

Artikel-Nr.: 405.10MT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachrundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 405.10MT
EAN / GTIN 3148511751350
Herstellernummer 405.10MT
L-Nummer L60130 3658
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange für einen präzisen Schnitt vieler Werkstoffe, vom Kupferdraht bis zum Pianodraht max. 0,5 mm
  • Das Modell mit Abschnitt-Rückhaltevorrichtung verhindert ein Auswerfen des Drahts

Merkmal:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Schnitt: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,4
  • Fe 30 HRc Durchm. [mm]: 0,8
  • Pianodraht Durchm. [mm]: 0,5
  • Rückhaltevorrichtung: -

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb