{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Messfläche | hartmetallbestückt | |
| Fehlergrenze | 0,04 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,02 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Form | flach | |
| Messtechnik | digital | |
| Messverfahren des Messgeräts | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 9 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 404168 SET | |
| Herstellernummer | 500-233-30-IEEE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |