Beschreibung:
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und ermöglicht einen glatten, professionellen Schnitt mit minimalem Aufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen durch den Werkstoffabrieb, wodurch sie besonders lange und mit mit konstanter Leistung einsetzbar ist.
Merkmal:
- Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
- Korngröße: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A 30 N- BFX A
- Abmessung (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Durchmesser: 115 mm
- Stärke: 2.5 mm
- Bohrung: 22.23 mm
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe
- Spezifikation und Fertigungsmethode ermöglichen kürzeste Trennzeiten
Verwendung:
- Zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie beispielsweise Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
Empfehlung:
- 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität
Besonderheiten:
- Perfekt zum Trennen von Nichteisenmetallen
- Außergewöhnliche Schnittigkeit
- Besonders lange Lebensdauer