• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Hebel-Fettpresse

Artikel-Nr.: 378A.50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 378A.50
EAN / GTIN 3662424048296
Herstellernummer 378A.50
L-Nummer L60130 8729
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fettkartusche
  • Verwendung mit Standard-Kartuschen bzw. mit losem Fett
  • Schlauch nach Norm 1283 (statischer Druck und Abplatzen)
  • Konstruktion des Gummischlauchs nach Norm DIN20024 zugelassen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 400 bar, mit Entlüftungsmöglichkeit
  • Inhalt 500 cm³ oder 400 g Fett
  • Schlauchdurchmesser: 13,1 mm
  • Biegungsradius des Schlauchs: 90 mm
  • Länge: 370 mm (ohne Schlauch)
  • Gewicht (kg): 1,356

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb