• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebel-Fettpresse

Artikel-Nr.: 378A.50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Fettpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 378A.50
EAN / GTIN 3662424048296
Herstellernummer 378A.50
L-Nummer L60130 8729
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fettkartusche
  • Verwendung mit Standard-Kartuschen bzw. mit losem Fett
  • Schlauch nach Norm 1283 (statischer Druck und Abplatzen)
  • Konstruktion des Gummischlauchs nach Norm DIN20024 zugelassen

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 400 bar, mit Entlüftungsmöglichkeit
  • Inhalt 500 cm³ oder 400 g Fett
  • Schlauchdurchmesser: 13,1 mm
  • Biegungsradius des Schlauchs: 90 mm
  • Länge: 370 mm (ohne Schlauch)
  • Gewicht (kg): 1,356

Services & Produktberater