• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3/8″ Gelenkgriff

Artikel-Nr.: 3768P-250
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3768P-250
EAN / GTIN 4991644062652
Herstellernummer 3768P-250
L-Nummer L60050 5962
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 250 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Abtrieb 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän