• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mechanischer Spanner basic, Backenbreite A: 125mm

Artikel-Nr.: 362350 125

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft 35 kN
Drehmoment 85 Nm
Gewicht 16 kg
Backenbreite A 125 mm
Grundkörperlänge a 310 mm
Spannbereich b 0 mm - 208 mm
Grundkörperhöhe c 87,5 mm
f 15 mm
G − 0,02 48 mm
Längsnut l H7 20 mm
L2 50 mm
Lmax 426 mm
m1 ±0,025 120 mm
Quernut n H7 20 mm
u 13 mm
x 100 mm
y 125 mm
Farbcode für passendes Zubehör Basic
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362350 125
EAN / GTIN 4250364400046
Herstellernummer 6921188000055
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Beidseitig Gewinde für Werkstückanschlag (Nr. 362650) in Fixbacke und einseitig im Unterteil.
  • Integriertes Auflageleisten-Schnellwechselsystem.
  • Neuartige, sichere und schnelle Spannbereichvorwahl von oben.
  • Befestigungsbohrungen im weichen Mittelbereich, somit sind zusätzliche Bohrungen möglich.
  • Flacher Grundkörper aus Stahl allseitig geschliffen und gehärtet.

Verwendung:

  • Um eine reproduzierbare Spannkraft zu gewährleisten, wird das Verwenden eines Drehmomentschlüssels empfohlen.
  • Für universellen Einsatz auf konventionellen und CNC gesteuerten Werkzeugmaschinen.
  • Direktspindel zum Spannen von Werkstücken.
  • Durch eng tolerierte Auflagenhöhe wird rationelles Arbeiten mit mehreren Spannern ermöglicht.
  • Kürzeste Umrüstzeiten und hohe Flexibilität sind durch ein neuartiges Auflageleisten-Schnellwechselsystem ohne Einsatz von Werkzeug möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar hohe Stufenleisten Nr. 361950, 1 Steckschlüssel-Einsatz, 1 Stiftschlüssel, 2 Befestigungsschrauben M12 (3 Stück Backenbreite 160).

Sonderzubehör:

  • Stufenleisten Nr. 361960.
  • Passender Drehmomentschlüssel, siehe Nr. 656050 Gr. 120.
  • Passender 6-kant-Einsatz, siehe Nr. 642230 Gr.19.

Hinweis:

Für automatisierte Spannung ist ein hydraulisches Umrüstkit zur einfachen Selbstmontage für alle basic-Typen erhältlich. Beratung und Lieferung erfolgt direkt über den Hersteller.