Datenclip für Werkzeugaufnahmen, für ⌀ Werkzeugbund: 63-RDmm

Artikel-Nr.: 359140 63-RD
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,45 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    2,88 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14.931 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ Werkzeugbund (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ Werkzeugbund 63 mm
Farbe rot
passend zu Farbcode SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Produktart Clip

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359140 63-RD
EAN / GTIN 4069515007924
Herstellernummer 359140 63-RD
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Flexibler Kunststoff mit Arretierhilfe.
  • Vorhandene Fläche zum Aufkleben eines Etiketts (Gr. 25×54 mm).

Vorteil:

  • Zum Einsetzen in die Werkzeug-Greiferrille.
  • Nach dem Voreinstellen der Werkzeuge werden die Etiketten mit den vermessenen Maßen ausgedruckt und auf den Datenclip geklebt.

Verwendung:

  • Lästiges von Hand beschriften und verwischen der Maße entfällt.
  • Sauber und aufgeräumt (Zettelwirtschaft entfällt!).

Passend für:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, Form A, B, E, F, T.