• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gewindeschneidfutter MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Gewinde-Schneidbereich: M3-12

Artikel-Nr.: 338110 M3-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M3 − M12
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Längenausgleich Druck 0,2 mm
Längenausgleich Zug 1 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Innen-⌀ D1 20 mm
Auskraglänge A-Maß 64 mm
passend für ER-Größe 16
Form A
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338110 M3-12
EAN / GTIN 4045197336156
Herstellernummer 338110 M3-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers/-formers bis zu 300 %.
  • Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar.
  • Sicheres Spannen in Schnellwechsel-Einsätzen für ER-Spannzangen.
  • Rundlauf Schaftkegel zum Kegel am Einsatz < 3 µm.

Verwendung:

Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer/Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen, siehe Nr. 308881-309240 (Gr. ER11 / 16 / 25). ER-Gewindebohr-Spannzangen mit Vierkant, siehe Nr. 309399 - 309413 (Gr. ER 11 /16 / 25).
Anzugsbolzen, siehe Nr. 308600308806.
Kühlmittelrohr für HSK, siehe Nr. 309880.
Steckschlüssel für HSK, siehe Nr. 309890.
Schnellwechsel-Einsätze und Verlängerungen, siehe Nr. 338120338142.

Hinweis:

Maximale Drehzahl 4000 min-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte