• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Basisverlängerung für Übergangsstücke, M6 − 20, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 335648 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ 6 mm
Gewindebohrer-Bereich M6 − 20
Anschlusslänge L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Schaft-Vierkant 4,9 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 335648 6
EAN / GTIN 4045197565679
Herstellernummer 335648 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338123, 338126; Zwischenstück Nr. 338142.