Flanellhemd Schwarz/Gelb L

Artikel-Nr.: 329911539933L
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
Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe L
Produktart Flanellhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329911539933L
EAN / GTIN 7330509796887
Herstellernummer 329911539933L
L-Nummer L00980 6164

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
82% Baumwolle, 18% Polyester, Flanell einseitig aufgebürstet, 180 g/m²

Taschen
Brusttasche mit Patte und Stifttasche

Funktionalität
Lockere Passform

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen, Band mit Knopf zum Aufwickeln der Ärmel

Details
Kunststoff-Knöpfe

Beschreibung:

  • Ein weiches und stilvolles Flanellhemd mit einer lockeren Passform
  • Das Hemd hat ein Karomuster in schwarz/gelb, ist auf der Innenseite gebürstet und hat zwei Brusttaschen mit Patten und einer Öffnung für einen Stift auf der linken Seite
  • Kann sowohl privat als auch bei der Arbeit getragen werden

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen