Aluminium-Gewichtsetui 315-080-600, für Nennwerte bis 5 kg, für Klassen E1 - M3, für Bauform Knopf/Kompakt

Artikel-Nr.: 315-080-600
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
Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315-080-600
EAN / GTIN 4045761222854
Herstellernummer 315-080-600
L-Nummer L40250 2374

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage
  • Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
  • Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
  • Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

Merkmal:

  • für Nennwerte bis 5 kg
  • für Klassen E1 - M3
  • für Bauform Knopf/Kompakt