• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

ETS D1.25-.281-W.625-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3106151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Nutenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106151
EAN / GTIN 7291075223910
Herstellernummer 3106151
L-Nummer L23980 2174

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 2.547″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 2
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte