VDE-Werkzeugsatz 4-teilig

Artikel-Nr.: 3100340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100340
EAN / GTIN 4010886952788
Herstellernummer 3100340

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung
  • VDE 8314-160 H isolierter Seitenschneider mit schlankem Kopf (160 mm )
  • VDE 8131-AB isolierte, abgewinkelte Mehrfachzange zum Schneiden, Abisolieren, Verquetschen (Crimpen) und Halten (200mm)
  • VDE 2172 isolierter Slim Drive Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5 mm
  • VDE 2162 isolierter Slim Drive Schraubendreher für PH 2

Merkmal:

  • Aufbewahrung: lose
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör