• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spannzange für Kraftspannfutter, ⌀​​ 20 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 6mm

Artikel-Nr.: 309566 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 6 mm
Zangen-⌀ D 20 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309566 6
EAN / GTIN 4045197546753
Herstellernummer 309566 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für Holex Kraftspannfutter Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Mit Längennachstellung.