Kardanverlängerung 1/2″ 250 mm

Artikel-Nr.: 3093727
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3093727
EAN / GTIN 4010886951248
Herstellernummer 3093727

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelkopf
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu
  • Belastbarkeit max. 230 N·m
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Norm: DIN 3120ISO 1174
  • Oberfläche: matt verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: nein