Aufsteckmaulschlüssel ATB Z 8 SW 4 mm

Artikel-Nr.: 3038726
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3038726
EAN / GTIN 0611702891010
Herstellernummer 3038726

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 11,8 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 3,2 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 4