Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh Breite 0,93 m mit Holmhöhe 73 mm

Artikel-Nr.: 30366
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30366
EAN / GTIN 4031405303669
Herstellernummer 030366

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 122 mm
  • Höhe: 147 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge: 930 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Traversenbreite: 930 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör